ミラータイプコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)13.0×13.0 注文コード37306263 品番TTCS-0013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は二面幅・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)13.0×13.0 全長(mm)170 質量(g)66 用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。 トラスコ品番301-4452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする