TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ラチェットドライバー
オフセットラチェットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37307121
品番
TRD-417
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
先端形状
プラス/マイナス/六角
全長(mm)
108
材質(グリップ)
スチール
質量(g)
104
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
329-4030
セット内容
(-)4.5×(+)No.1、(-)6×(+)No.2、(+)No.3、六角2.5・3・4・5
取付高(mm)
32
種類
セット品
商品構成
セット品