ヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307155 品番 THX-10
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 刃先T10H トラスコ品番336-1845 全長(mm)56 質量(g)3.5 首下長(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする