ヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307173 品番 THX-20
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 刃先T20H トラスコ品番336-1861 全長(mm)72 質量(g)8.5 首下長(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする