TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの トルクスレンチ
TRUSCOの トルクスレンチL型
ヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37307191
品番
THX-27
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
刃先
T27H
トラスコ品番
336-1888
全長(mm)
90
質量(g)
25.0
首下長(mm)
32