ヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307216 品番 THX-40
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 刃先T40H トラスコ品番336-1900 全長(mm)112 質量(g)44.0 首下長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする