TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
マガジンドライバーロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37307225
品番
TMDL
参考基準価格(税別)
¥2,326
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
300-6981
セット内容
マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25
全長(mm)
235
質量(g)
190
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし