曜日別特売
TSD1010 ラジアルボールグリップ差替ドライバー TRUSCO 37307252

 

TSD1010 ラジアルボールグリップ差替ドライバー TRUSCO 37307252
TSD1010 ラジアルボールグリップ差替ドライバー TRUSCO 37307252

ラジアルボールグリップ差替ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37307252品番TSD1010
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。
油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。
パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。

先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)6全長(mm)195軸径(Φmm)6.35軸長(mm)100材質(グリップ)ポリプロピレン質量(g)100刃先マグネットあり軸貫通なしトラスコ品番329-4048種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)43商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37307252
2024-06-13
用途: 水道工事
その他業種

持ち手部分が滑らないので安心して作業ができ、交換も楽に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする