TLE-200 ロングジョイント TRUSCO 37307261 TLE-200 ロングジョイント TRUSCO 37307261 TLE-200 ロングジョイント TRUSCO 37307261

ロングジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37307261 品番 TLE-200
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。
Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。
ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。
安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。

先端形状プラス 全長(mm)200 材質(グリップ)ポリプロピレン 質量(g)105 刃先マグネットなし 軸貫通なし 差込角(mm)6.35 トラスコ品番330-3993 セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル 種類グリップドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする