曜日別特売
TOD-26-2 薄型オフセットドライバーセット TRUSCO 37307304

TOD-26-2 薄型オフセットドライバーセット TRUSCO 37307304
TOD-26-2 薄型オフセットドライバーセット TRUSCO 37307304

薄型オフセットドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード37307304品番TOD-26-2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。

全長(mm)105材質(グリップ)スチール質量(g)80刃先マグネットなしトラスコ品番336-1934セット内容(+)No.2、(-)6種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37307304
2014-06-14
用途: これがないと作業できない現場
建設業・工事業

薄型ラチェットでは入らない箇所に使用しました。
そもそもこの工具が必要なのがどうかと思いますがとても役にたちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする