ヘックスローブレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307374 品番 TSHR-10
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め処理です。
硬度はHRC54〜59です。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 刃先T10H トラスコ品番342-9733 全長(mm)150 質量(g)30 軸長(mm)103 ハンドル長さ(mm)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37307374
2023-11-09
用途:
機器メンテナンス時のケース開封

力が入れやすいです
以前はセット物のL字型を使っていましたが力の入り具合が全く違います
合うサイズが判らない時はセット物が便利ですが同じ作業を何度も繰り返すときは断然T字型が便利です

対象商品:
37307401
2021-03-10
用途:
チェーンソーのメンテナンス
農・林・水産業

チェーンソーのカバーを外すのに重宝しています。ソケット式より、細くて長いので使い勝手がいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37307392
2020-09-04
用途:
自転車用品の製造、メンテナンス。
ノグチ靴工房 様

KTCのT型六角棒レンチのヘックス対応を探していたのですがモノタローには該当品がなく、代替品として購入しました。柄の形状や材質からしてKTCと同じものだと思います。となると使い勝手や強度は言わずもがなですね。

対象商品:
37307374
2020-11-26
用途:
車の分解作業
トータルカーサポートテイク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても、握りやすく、狭い場所でも使いやすかったです。

対象商品:
37307392
2019-07-22
用途:
自転車のメンテナンス
金融・保険業

非常に使い勝手の良い期待以上の商品でまんぞくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする