TSBR-30 ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO 37307444 TSBR-30 ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO 37307444 TSBR-30 ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO 37307444

ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307444 品番 TSBR-30
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50〜57です。

対辺寸法(mm)3.0 軸長(mm)103 全長(mm)150 ハンドル長さ(mm)86 質量(g)29 用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 トラスコ品番342-9661 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。製品破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37307426
2024-04-13
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品:
37307453
2019-07-15
用途:
樹脂部品への部品組立の際に、締付け工具として使用します。
C.E.A.S 様

無垢樹脂にヘリサートを入れ、部品を組み付けていきます。
ハンドルを回せば十分なトルクが出るのでL型レンチの
長い方でカチカチに締める必要が有りません。
設計自体の標準がM5と6にほぼ統一できているので
2つの工具でほぼ全ての仕事が完結します。
非常に便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37307471
2016-10-05
用途:
ドリルのクランプ調整

このシリーズでの違うサイズを使っていますので、今回のサイズも同じものをと思いました。ボールが使いやすくできているので満足です。

対象商品:
37307453
2016-08-25
用途:
自動車整備で使用

使いやすくて奥の方まで届くのでとても便利

1人が参考にしています
対象商品:
37307453
2015-01-13
用途:
機械修理
神谷商店 様

今のところ いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする