六角棒レンチ(T型)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307505 品番 TSRR-100
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50〜57です。

対辺寸法(mm)10.0 全幅(mm)130 全長(mm)230 質量(g)206 トラスコ品番342-9628 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37307532
2022-12-13
用途:
メンテナンス作業の時
その他業種

グリップ部も適度に幅があり握りやすく力も入れられる。
長さもあるので奥まった部分のネジも対応できて良い。
この価格で先が磁石になった製品ができると尚よいかな。

対象商品:
37307532
2020-12-03
用途:
機械の清掃
株式会社リーフ 様 (製造業)

清掃部品を取り外す時に使用していますが、握りが大きくて使いやすいです。力の伝わりもいいように感じます。

対象商品:
37307523
2020-05-22
用途:
合鍵作製マシンにカッターを装着するとき

握りも手になじんで、力も入れやすく、スマートで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37307566
2018-06-27
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

ちょっと奥まったところにあるボルトに使用。作業が楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37307541
2018-06-28
用途:
6角イモネジの締め付け

グリップの大きさもちょうどよいです。6角部分がなめりやすいかと思いましたが、しっかりとしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37307514
2018-04-07
用途:
おもちゃのメンテナンス
製造業

先端が磁石になってないので、深い穴での止めに関しては、若干使いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
37307514
2018-02-10
用途:
オートバイのメンテナンス時に使用

小さなサイズのイモネジの取り付け取り外し時に、力を入れて作業できるので、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37307532
2017-03-08
用途:
六角ボルトの脱着に使用
有限会社西日本PFE 様

自動車のルーバー(日よけ)が埋め込み六角ボルトなので、掃除、洗車の都度取り外す必要があり、L形の細っちいのでやると結構面倒なので、ためしに購入してみた。
グリップがしっかりしており最後の締めと最初の緩めに使用。
ただ、予想に反して、通常に回すところは、L形のほいうがやりやすかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする