ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307602 品番 TTV100-100
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)10.0 首下長(mm)27.5 全長(mm)224 質量(g)160 トラスコ品番330-4116 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
注意
※対辺寸法1.5,2,2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする