TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37307681
品番
TTV100-9S
参考基準価格(税別)
¥11,870
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
質量(g/セット)
395
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。
トラスコ品番
330-4027
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質
クロムバナジウム鋼
形状
L型
質量(g)
395
タイプ
ショートネックロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ