トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307751 品番 TTXS-50
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53〜57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)5.0 首下長(mm)14.0 全長(mm)90 質量(g)18.0 トラスコ品番304-2740 形状L型 タイプショート 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37307733
2014-01-21
用途:
狭所での締め付け
大阪シーリング印刷株式会社 様

品質もよく使いやすです。
長手のものも欲しいですが、取り扱ってないようですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする