トーション多機能ショートレンチ9本組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード37307785 品番TTXS-9S
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53〜57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番301-9004 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37307785
2017-11-30
用途:
機械のメンテナンス
愛知産業株式会社 様

狭い場所でもOKで非常に便利に使っています。今まで他の部品を外さなければ出来ない作業が出来るのは大きいです。

対象商品:
37307785
2016-08-16
用途:
機械メンテナンス時
製造業

今まで狭い部分はレンチを加工して使用していたが、このレンチを使用することにより狭い部分も楽に修理出来て満足。

2014-01-08
用途:
精密機械の組立

使用頻度はそこまで多くはありませんが、機械の増し締めや調整に重宝します。ただレンチが抜け落ちやすいので、ケースが抜け止めに合わせ面にも軽い蓋の様なものがあればなおいいと思います。ちなみに私が分離して保管してるからだと思いますが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする