ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37307821 品番 TTVS-25
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)

対辺寸法(mm)2.5 首下長(mm)8.0 全長(mm)63 質量(g)2.8 トラスコ品番304-2804 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
注意
※対辺寸法1.5,2,2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする