TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
37308013
品番
TX120-10
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
対辺寸法(mm)
12.0
首下長(mm)
45
全長(mm)
125
質量(kg/本)
1.05
トラスコ品番
328-9796
形状
L型
質量(kg)
17
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M14
適合ねじサイズ(止ねじ)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M18・M20