六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37308031 品番 TX-170
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)17.0 首下長(mm)63 全長(mm)160 質量(kg)0.446 トラスコ品番328-9648 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37308022
2020-05-28
用途:
締め付け
製造業

キャップボルトとの相性も良く、使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする