TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37308047
品番
TX-190
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
対辺寸法(mm)
19.0
首下長(mm)
70
全長(mm)
180
質量(kg)
0.624
トラスコ品番
328-9656
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M24・M27