TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37308083
品番
TX-220
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
対辺寸法(mm)
22.0
首下長(mm)
80
全長(mm)
200
質量(kg)
0.950
トラスコ品番
328-9672
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M30