TGC-01 ガラスカッター TRUSCO 37308187 TGC-01 ガラスカッター TRUSCO 37308187

ガラスカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37308187 品番 TGC-01
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。

切断厚(mm)1〜3 全長(mm)174 質量(g)29 用途板ガラスの切断 トラスコ品番352-4868

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37308196
2015-06-12
用途:
壊した戸棚のガラスを金魚ケースの上部ふたに再利用するためのカット

薄板用の古いガラス切りではきれいに切れなくて困っていましたが、何度かの練習の結果なんとかうまく切れました。

対象商品:
37308187
2014-08-15
用途:
3mmガラスの直線きり

作業に慣れれば、よく切れる。ただし、先端がローラーであるために、ダイアモンド突起型になれたものには、かなり慣れが必要。特にローラーが回転しているのが実感として掴みつらく、傷の線が所々きれいに入っていなくて、結果として割った際に横われになることがある。ダイヤモンドは特に、直線の場合心地いいほどのカット音で傷の飛びはほとんどない。または飛んだときに音で感じやすい。この辺の欠点は構造上やむを得ないのか。何かコツのようなものがあれば、教えていただきたい。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする