TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの ガラスカッター
ガラスカッターオイル注入タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37308205
品番
TGC03
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
材質(刃)
超硬合金
用途
板ガラスの切断
付属品
スポイト
トラスコ品番
352-4841
全長(mm)
164
質量(g)
49
切断厚(mm)
3〜5