ハードハサミ(アラミド繊維用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37308232 品番 THA-165
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。

全長(mm)165 刃長(mm)40 用途アラミド繊維の製造や加工現場に。 仕様ハードクロムメッキ、マイクロエッジ(ギザ刃)加工 トラスコ品番330-4884 質量(g)65 刃厚(mm)3
注意
※無理に硬いものや、厚いものを切らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
カプトンテープ切断
有限会社ファインチューン 様 (製造業)

よく切れるし食いつきも良いし刃持ちもそこそこ良いです。
粗いセラミックハサミなんかと違って切り口も綺麗です。
切れ味が落ちたら刃表だけダイヤモンド砥石で研いでます。
刃裏は革砥でのタッチアップだけで済んでいます。

対象商品:
37308241
2016-04-04
用途:
アラミドシート裁断
リペア工業 様 (建設業・工事業)

初期段階ではよく切れました。耐久性に関しては今後様子見です。

対象商品:
37308241
2014-01-15
用途:
アラミド繊維、ガラス繊維の切断
有限会社山下ボートサービス 様

とりあえずよく切れる。
どの位の時間切れ味が続くかが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする