※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUU-38-15.0 ダイス(38型) TRUSCO 37308485 TUU-38-15.0 ダイス(38型) TRUSCO 37308485

ダイス(38型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37308485 品番 TUU-38-15.0
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

正確な穴あけ加工が可能です。

実寸16.3mm 適合規格タケダ機械/S-305 焼入硬度HRC57 質量(g)210 用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 トラスコ品番329-4285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37308537
2018-11-02
用途:
鉄材の穴あけ加工
有限会社有路鉄工 様

納品された現物は代表画像とは違い、当り面の小さいダイス痕が強く付いてしまうタイプでした。画像および断面図を修正してほしいです。
ダイスは打ち抜く板厚により使用する穴径が複数必要なので実寸を0.5mm単位で用意してもらわないとよい仕事はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする