曜日別特売
TUU-38-22.0 ダイス(38型) TRUSCO 37308573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス(38型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
実寸23.5mm
23.5mm
9.0mm
9.5mm
11.0mm
11.6mm
12.1mm
13.2mm
14.2mm
15.3mm
15.8mm
16.3mm
17.3mm
19.0mm
19.5mm
20.0mm
20.5mm
21.5mm
22.0mm
23.0mm
24.0mm
24.5mm
25.0mm
25.5mm
26.0mm
内容量1個注文コード37308573品番TUU-38-22.0
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

正確な穴あけ加工が可能です。

用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。実寸23.5mm適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57質量(g)150トラスコ品番329-4170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308537
2018-11-02
用途: 鉄材の穴あけ加工
有限会社有路鉄工

納品された現物は代表画像とは違い、当り面の小さいダイス痕が強く付いてしまうタイプでした。画像および断面図を修正してほしいです。
ダイスは打ち抜く板厚により使用する穴径が複数必要なので実寸を0.5mm単位で用意してもらわないとよい仕事はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする