ポンチセット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37309194 品番 TPO8S
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質炭素鋼 質量(kg)0.31 仕上黒染め(パーカー仕上げ) 用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 トラスコ品番336-5042
注意
※金属の穴あけには使用できません。
※抜く物の材質や厚さにより多少寸法誤差が出ます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309194
2025-01-18
用途:
レザー作業
新村漁業 様 (農・林・水産業)

ポンチの収納するナイロン?製の材質が固くて、ポンチの出し入れにイライラした。

対象商品:
37309194
2024-07-16
用途:
レザークラフト
教育・研究機関

レザークラフトの穴あけに最適です!
サイズも沢山あり、ジャストサイズでできるようになりました!

対象商品:
37309185
2022-08-30
用途:
トラックマッドガードの穴あけ

マッドガードの取り付の穴あけに使いました。3mmのシートでしたが、今まで使っていた物の感覚でハンマーで強く叩いたら、木の敷板まで抜けてしまいました。切れ味は十分だと思います。今まで使っていた物が、切れな過ぎたのかもしれませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
37309194
2021-09-03
用途:
良く切れます
その他業種

ガスケットシートの穴開けに重宝しています。あて木を下に敷き、シートの厚みにもよりますが、1発〜2発で穴が綺麗に空きます。赫々の良し!

2人が参考にしています
対象商品:
37309194
2021-09-27
用途:
金属メッシュ、OHPシート等の型抜き
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

モノタロウ製品のレビューには刃がない等のレビューがあり、切れ味を心配してこちらを購入しました。こちらの製品には刃はついています。切れ味はものすごく切れるわけではないですが、多少研いだり、使い方を工夫すれば問題ない感じです。

対象商品:
37309194
2021-01-09
用途:
刃先の薄さは品質の高さ

旧車のガスケットを製作する際、ネジ穴の開孔に使用しました。
高品質だと思います。

対象商品:
37309194
2020-10-04
用途:
カッティングシートの穴あけ
サービス業

切れ味が良く、カッティングシートの小さな円の穴あけにとても便利です。

対象商品:
37309194
2020-04-22
用途:
革小物製作時
その他業種

革小物を作るのに穴を開けるのに使っています。安定した切れ味で、保管しておくにもケースにまとまっていて、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする