TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの その他プライヤ
アキシャルプライヤー(Jタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37309212
品番
TAXJ200
参考基準価格(税別)
¥2,578
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途
フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類
その他プライヤ
最大口開き(mm)
14
全長(mm)
210
仕様
総焼き入れ品
トラスコ品番
328-7882
質量(g)
470
口幅(mm)
24
最大締圧力(kN)
5.3
頭部硬度
HRC42〜48
口深(mm)
30