回転式ベンチバイス

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37309291 品番 BV-50SN
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)70 口幅(mm)51 口深(mm)31 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)2.6 全長(mm)164 幅(mm)74 高さ(mm)212 締付力(kN)4 トラスコ品番301-6943

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309291
2024-05-12
用途:
作業台に付けました
株式会社AFE 様 (卸売・小売業)

軽作業用の小さい作業台に取り付けて使うにはちょうどいい大きさで便利と思います

対象商品:
37309291
2020-11-27
用途:
DIY用
その他業種

日曜大工等で使用するために購入しており、必要の都度取り付けられるので、省スペースである、

1人が参考にしています
対象商品:
37309291
2021-05-09
用途:
機会のメンテナンス
農・林・水産業

手軽でな感じが良く購入しました。使いやすく、便利です。買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37309307
2020-07-08
用途:
自動車部品加工、溶接時等

製品はしっかりとした作りで満足していますが、開封後商品の内部に多量の金属粉が混入しており全て分解洗浄しました。鋳造や加工後洗浄せずに組み立てられた状態です。

2人が参考にしています
対象商品:
37309291
2019-10-15
用途:
ヤスリ掛け
その他業種

植木はさみ・植木剪定鋸等のヤスリ掛けに,しっかりホールドされて,家庭で使うには十分です。クランプが回転できるので、使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37309307
2019-02-07
用途:
工具の調整
医療・福祉・介護関連業

回転が便利だと思ったのだが、その固定が不安だった。実際には十分しっかりと回転の固定が可能で、値段と安定性はコスパが良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
37309291
2019-01-10
用途:
メンテナンス作業
教育・研究機関

機械部品のメンテナンス作業に使用しています.机に固定でき,ちょっとした作業で部品を固定するのに便利と思います.

対象商品:
37309307
2018-10-12
用途:
クラシックギター製作に利用
建設業・工事業

回転するので作業台につけて便利です。ネックを挟んだ具合も非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする