曜日別特売
BV-65SN 回転式ベンチバイス TRUSCO 37309307

BV-65SN 回転式ベンチバイス TRUSCO 37309307
BV-65SN 回転式ベンチバイス TRUSCO 37309307
BV-65SN 回転式ベンチバイス TRUSCO 37309307

回転式ベンチバイス

(15件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)90
口幅(mm)66
口深(mm)38
内容量1台注文コード37309307品番BV-65SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。

種類ベンチバイス最大口開き(mm)90口幅(mm)66口深(mm)38材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)4全長(mm)200幅(mm)89高さ(mm)225締付力(kN)5トラスコ品番301-6951
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309291
2024-05-12
用途: 作業台に付けました
株式会社AFE卸売・小売業

軽作業用の小さい作業台に取り付けて使うにはちょうどいい大きさで便利と思います

対象商品 : 37309291
2020-11-27
用途: DIY用
その他業種

日曜大工等で使用するために購入しており、必要の都度取り付けられるので、省スペースである、

1が参考にしています
対象商品 : 37309291
2021-05-09
用途: 機会のメンテナンス
農・林・水産業

手軽でな感じが良く購入しました。使いやすく、便利です。買ってよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37309307
2020-07-08
用途: 自動車部品加工、溶接時等

製品はしっかりとした作りで満足していますが、開封後商品の内部に多量の金属粉が混入しており全て分解洗浄しました。鋳造や加工後洗浄せずに組み立てられた状態です。

2が参考にしています
対象商品 : 37309291
2019-10-15
用途: ヤスリ掛け
その他業種

植木はさみ・植木剪定鋸等のヤスリ掛けに,しっかりホールドされて,家庭で使うには十分です。クランプが回転できるので、使い勝手が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 37309307
2019-02-07
用途: 工具の調整
医療・福祉・介護関連業

回転が便利だと思ったのだが、その固定が不安だった。実際には十分しっかりと回転の固定が可能で、値段と安定性はコスパが良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 37309291
2019-01-10
用途: メンテナンス作業
教育・研究機関

機械部品のメンテナンス作業に使用しています.机に固定でき,ちょっとした作業で部品を固定するのに便利と思います.

対象商品 : 37309307
2018-10-12
用途: クラシックギター製作に利用
建設業・工事業

回転するので作業台につけて便利です。ネックを挟んだ具合も非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする