アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37309352 品番 EW-00
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。
わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。

用途
細かな組立作業など。
平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。
全長(mm)95 幅(mm)6.1 先端幅(mm)0.6 質量(g)6 トラスコ品番328-9028 材質アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする