TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端幅(mm)
1.9
トラスコ品番
328-9036
注文コード
37309361
品番
EW-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
先端幅・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。
わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
用途
細かな組立作業など。
平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。
全長(mm)
95
幅(mm)
6.1
先端幅(mm)
1.9
質量(g)
6
トラスコ品番
328-9036
材質
アルミ合金