TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37309386
品番
EW-5A
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。
わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
用途
細かな組立作業など。
平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。
全長(mm)
95
幅(mm)
6.1
先端幅(mm)
0.4
質量(g)
6
トラスコ品番
328-9052
材質
アルミ合金