ラバーグリップ付ステンレスピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37309404 品番 TSP-214
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。

全長(mm)115 先端形状極細鋭型 用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 トラスコ品番299-7410 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10 質量(g)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309395
2023-10-17
用途:
フィルムシートのカス取り
製造業

バネの具合が好きで、作業場用・現場用と3本目の購入です。気に入っています。

対象商品:
37309447
2015-07-06
用途:
精密部品組み付け作業

先端が細い割に合い精度が高いので、部品の保持が良好です。ラバーグリップも力が逃げにくく疲れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする