TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
強力超極細型
注文コード
37309474
品番
1G-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,690
この商品は
先端形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途
薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
全長(mm)
120
先端形状
強力超極細型
トラスコ品番
328-8927
幅(mm)
9
質量(g)
12