TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37309483
品番
2AG-SA
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途
薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
全長(mm)
120
先端形状
先丸先細型
トラスコ品番
328-8935
幅(mm)
10
質量(g)
13