耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状鷲型極細型 注文コード37309562 品番7G-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,780
この商品は先端形状など10種類から選べます 他の種類を見る

耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。

用途
薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
全長(mm)115 先端形状鷲型極細型 トラスコ品番328-9010 材質SUS304L 幅(mm)10 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする