TWG-350 アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO 37309596 TWG-350 アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO 37309596 TWG-350 アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO 37309596

アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37309596 品番 TWG-350
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)(くわえられる管)6〜50A 外径(mm)(くわえられる管)10〜60 全長(mm)350 質量(kg)1.000 用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番298-6060

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309587
2013-09-19
用途:
15Aのガス管の締めつけ、緩め。

購入してまずは試しに家庭の配管にかませてみるが、すべるすべる。
管へのくい付きが非常に悪い、新品なのになぜ?
今まで使用したものは耐久性に違いはあれど新品ならパコっと当てればカチッと歯がくい込んだのですがこれはダメ。
家庭で使う分にはいいでしょうが、同じ動作を何度も繰り返す作業では使い物になりません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする