パイプリーマーステンレス用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37309657 品番 TSR-2
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。

適合管外径(Φmm)8〜35 適合管外径(インチ)5/16〜1 質量(g)200 用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃 トラスコ品番326-5633

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309641
2022-01-05
用途:
バンドソーで鋼管パイプ切断後のバリ取り

ノガバーも使っていますが、こちらの方が簡単そうなのでちょっとお高いですが、購入しました。まぁまぁ目的は達成されますが、私の使い方が下手クソなせいか、それとも柔らかい(粘い)ステンレスと違って鋼管には対応していないのか、思ったほどなめらかにできませんでした。これを使った後ノガバーをかけると良い感じではあります。
これだけできれいにできるように練習します。

対象商品:
37309641
2019-05-05
用途:
パイプの面取りに使用
飲食業

イレクターの面取り用兼ステンレスのパイプ面取り用で購入しました。
多少値が張る以外はとても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37309657
2016-05-02
用途:
面取り作業

sus管、銅管、たまに塩ビ管の面取りで使用してますが切れ味もよく重宝してます。唯一の欠点は穴が開いていないため削りカスの処理がめんどくさい点です。

1人が参考にしています
対象商品:
37309657
2016-02-16
用途:
電気工事の鉄管配管時のバリ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

いままでサンダーや電工ナイフやペンチでバリ取りしていましたが、効率がわるいし

確実にバリが取れていない心配もありました。

リーマーを使用して問題はなくなりました。

しかし耐久性があるのかやバリの鉄粉がこびりつくのが改善されたら?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
37309641
2015-10-07
用途:
各種バリ取り
建設業・工事業

作りがしっかりしてて使い易い
値段とリーマー本体が少し重い

対象商品:
37309641
2015-01-23
用途:
配管工事
建設業・工事業

使いやすい、物がしっかりしている

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする