TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
パイプレンチ(強力型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
300
注文コード
37309684
品番
TPW-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
くわえられる呼び寸法
6〜40A
くわえられる管径(Φmm)
10〜55
全長(mm)
300
質量(kg)
1.0
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
トラスコ品番
352-5091