TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
パイプレンチ(強力型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
350
注文コード
37309693
品番
TPW-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
くわえられる呼び寸法
6〜50A
くわえられる管径(Φmm)
10〜65
全長(mm)
350
質量(kg)
1.3
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
トラスコ品番
352-5082