TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
パイプレンチ(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37309702
品番
TPW-450
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
くわえられる呼び寸法
6〜65A
くわえられる管径(Φmm)
13〜80
全長(mm)
450
質量(kg)
2.0
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
トラスコ品番
352-5074