TT-80CL アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309736 TT-80CL アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309736 TT-80CL アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309736

アンテナ式点検鏡

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37309736 品番 TT-80CL
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。

ミラー形状楕円型 全長(mm)265〜945 ミラー径(Φmm)50×80 トラスコ品番329-2371 材質グリップ部:プラチゾル 質量(g)90
注意
※アンテナ式点検鏡TT-60M、TT-80Cの改良型です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309727
2017-06-30
用途:
機械のメンテナンス時
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

狭い場所を見るときに使っています。
ミラー部分が結構大きいので、注文する際は注意が必要。

対象商品:
37309736
2014-07-20
用途:
天井設置のファンコイルの電動小型2方弁の交換等

暗くて見え辛い作業時に使っています。ねじの頭の位置が分かり辛いのでドライバー使用時に威力を発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする