曜日別特売
CKG1A63-50YAZ-P3DW-X1515 CK Series(CKG1A63-50YAZ) SMC 37309807

CK Series(CKG1A63-50YAZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付注文コード37309807品番CKG1A63-50YAZ-P3DW-X1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,750
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする