TPC-90 パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO 37310077 TPC-90 パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO 37310077

パーツケース(仕切なしタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37310077 品番 TPC-90
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
部品等のセットケースにも大変便利です。

質量(g)25.1 用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 トラスコ品番299-5000 質量(kg)0.0251 クリア 材質(本体)ポリプロピレン(PP) タイプポケットタイプ 仕切数(個)なし 梱包数360個 仕切りなし 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×61×18 外寸法・高さ(mm)22 外寸法・奥行(mm)65 外寸法・間口(mm)92 有効内寸法・間口(mm)88 有効内寸法・奥行(mm)61 有効内寸法・高さ(mm)18 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)92×65×22 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)88×61×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310061
2021-03-21
用途:
電圧計を組み込みます。
製造業

自分の都合に合わせた商品なんてないと思いますが、
希望に一番近かった商品でした。

対象商品:
37310016
2019-08-20
用途:
ハブリングの収納整理

このサイズ、ハブリング4枚をジャストで収納できます。(2x2枚)
バラバラになりがちなハブリングの整理にぴったりでした。

対象商品:
16261498
2018-10-14
用途:
小物入れ

片づけるのに最適 工具箱への収納も便利 もう少し厚みがあれば安心

対象商品:
37310016
2017-12-16
用途:
趣味の

趣味用の小さな布を入れたくて 100円ショップに無くてこちらで購入しました。うまく整理出来ました。

対象商品:
37310077
2017-06-22
用途:
材料の仕分け保管

間仕切りで工夫できるタイプがあれば一層便利に思われます。

対象商品:
37310016
2016-01-11
用途:
ツールの分類に使用

購入して数ヶ月使用しましたが、不具合もなく使えています。この手のものは使ってるうちに蓋が緩くなったりするものを経験したのですが、今のところこの商品に不満はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37310077
2016-07-12
用途:
商品保管梱包
ジュエリーナカザワ 様 (製造業)

いつも便利に利用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
37310077
2014-01-24
用途:
ゴルフティーの整理

チョット小さ過ぎました。この面積で深いのがあれば良かったです。
こういう商品ってやはり現物を見ないとダメですね。
でもネジ保管や他の用途に使えるのでいいですけど、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする