パーツケース(固定仕切タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37310104 品番 TPC-TL
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

小物をすっきり収納するのに便利です。

有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)250×119×41 質量(g)238.4 トラスコ品番299-4984 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)58 奥行(mm)131 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 有効内寸法・奥行(mm)119 有効内寸法・高さ(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310104
2021-01-11
用途:
工具箱の整理に
今井電通 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前の物が留め具がダメになり購入しました。
どれも似たり寄ったりなのですが、仕切りが取り外し可能だったり、入れる物によって可動出来ると便利だと思います。

対象商品:
37310104
2015-02-23
用途:
オリジナルの商品キット用にしよう

中々思うようなサイズが無かったけれどもこの商品で代用しました。何とか商品が収まりました。材質も丈夫そうで問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする