TC-73GY ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付) TRUSCO 37310287

ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード37310287 品番TC-73GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。
内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。
軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。

グレー 寸法(mm)(サポーター部)135×590 ベルト長さ(mm)1150 質量(g)346 トラスコ品番330-4876

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする