TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ドライバー用 工具差し
ツールケース タフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37310375
品番
TCA-82
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。
形状
ペンチ2丁差し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×30×235
ベルト通し幅(mm)
75
質量(g)
56
用途
電工関係、内装工事などに。
仕様
はっ水加工
トラスコ品番
330-4787
材質
中綿:ポリエステル