曜日別特売
TC-125GY ペンチケース TRUSCO 37310637

ペンチケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37310637品番TC-125GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。

用途
ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
材質
表面:ナイロン
中綿:発泡ポリエチレン(PE)
形状ペンチ5丁差し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×245ベルト通し幅(mm)約75質量(g)100トラスコ品番352-4981
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする